Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδες με εξαγωνική υποδοχή με λεπτό βηματικό μετρικό σπείρωμα ISO 12474/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το πρότυπο DIN 912 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από τα πρότυπα ISO 4762 και ISO 12474. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (το ονομαστικό εύρος άλλαξε | το τυπικό σπείρωμα καθορίζεται στο ISO 4762, το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!