Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, πλήρες σπείρωμα ISO 10642, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, με πλήρες σπείρωμα
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, πλήρες σπείρωμα ISO 10642, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, με πλήρες σπείρωμα - 1
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, πλήρες σπείρωμα ISO 10642, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, με πλήρες σπείρωμα - 2
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, πλήρες σπείρωμα ISO 10642, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, με πλήρες σπείρωμα - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, πλήρες σπείρωμα ISO 10642, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, με πλήρες σπείρωμα

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 7 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ανακοίνωση

Το ISO 10642 αντικαθιστά το DIN 7991 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Οι ονομαστικές Ø M18, M22, M24 έχουν παραλειφθεί | Οι ανοξείδωτοι χάλυβες καταργήθηκαν | προστέθηκαν οι κατηγορίες αντοχής 10.9 και 12.9).



Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 3506-1