Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU® Με σπείρωμα Taptite 2000® , επίπεδη κεφαλή και εξαλοβική εσοχή
Μηχανικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7500-1 (σχήμα PE), σκληρυμένος (-O-) επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K) με ολισθητική επικάλυψη, διαστάσεις κεφαλής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14583
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα


Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.
Πλεονεκτήματα:
Εξοικονόμηση κόστους
- Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση
Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή
Μικρότερη ροπή κύλισης με μεγαλύτερη επικάλυψη παρειών του σπειρώματος
- Το ΤΡΙΛΟΒΙΚΟ σχήμα του πυρήνα συνδυάζεται με το προφίλ της ακτίνας των παρειών του σπειρώματος
Υψηλή δύναμη σύσφιγξης
- Χάρη στις χαμηλές ροπές κύλισης
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Χάρη στη μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος
- Χάρη στο ανάστροφο σπείρωμα σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)
Προστασία από απώλεια (μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας)
- Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση
Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα
- Όπου χρειάζεται, η βίδα GEFU μπορεί να αντικατασταθεί από μια μετρική βίδα.
Η καταλληλότητα της βίδας GEFU® για την εκάστοτε εφαρμογή ή το εκάστοτε εξάρτημα πρέπει να προσδιορίζεται με δοκιμή εκ των προτέρων. Οι κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για την κατάλληλη διάμετρο οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7500-2.
Παραδείγματα υλικών που είναι κατάλληλα για αυτό το είδος απευθείας βιδώματος χωρίς κοπή είναι ελατά υλικά όπως ο χάλυβας (περίπου έως 500 N/mm²), ο χυτευμένος υπό πίεση ψευδάργυρος, το αλουμίνιο, ο χαλκός, τα κράματα του χαλκού κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!