Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU® με σπείρωμα Taptite 2000® , επίπεδη κεφαλή και εξαλοβική εσοχή
Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU<SUP>®</SUP> με σπείρωμα Taptite 2000<SUP>® </SUP>, επίπεδη κεφαλή και εξαλοβική εσοχή - 1
Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU<SUP>®</SUP> με σπείρωμα Taptite 2000<SUP>® </SUP>, επίπεδη κεφαλή και εξαλοβική εσοχή - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU® με σπείρωμα Taptite 2000® , επίπεδη κεφαλή και εξαλοβική εσοχή

Διαστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 14583, χάλυβας 10.9, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου (ZFSHL), με στεγανοποιητική και αντιτριβική επικάλυψη

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.



Πλεονεκτήματα:



Εξοικονόμηση κόστους


  • Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση


Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή



Μικρότερες ροπές κύλισης με μεγαλύτερη επικάλυψη παρειών του σπειρώματος


  • Το ΤΡΙΛΟΒΙΚΟ σχήμα του πυρήνα συνδυάζεται με το προφίλ της ακτίνας των παρειών του σπειρώματος


Υψηλή δύναμη σύσφιγξης


  • Χάρη στις χαμηλές ροπές κύλισης


Υψηλή φέρουσα ικανότητα


  • Χάρη στη μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος

  • Χάρη στο ανάστροφο σπείρωμα σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)


Προστασία από απώλεια (μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας)


  • Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση


Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα


  • Όπου χρειάζεται, η αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU μπορεί να αντικατασταθεί από μια μετρική βίδα.
Ανακοίνωση

Η καταλληλότητα της βίδας GEFU για την εκάστοτε εφαρμογή ή το εκάστοτε εξάρτημα πρέπει να προσδιορίζεται με προκαταρκτική δοκιμή!



Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU (με κατηγορία αντοχής 10,9), ονομαστική διάμετρο < M6 => βλ. είδος 0209 81... (ZnNi - διαφανής)