Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS
Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος (παχύ στρώμα αδρανοποίησης), επικάλυψη Deltacoll, κεφαλή PH. Κυλινδρική ταξινόμηση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Άκρο βιδώματος: PH2
- Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας
- Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm
Αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία
Κατά τη δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS, 240 ώρες χωρίς κόκκινη σκουριά στο μέταλλο βάσης.
Θερμική σταθερότητα στρώματος αντιδιαβρωτικής προστασίας 150 °C
Αντιδιαβρωτική προστασία Cr(VI).
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στη σελίδα προεπισκόπησης.
Καρφιά για χρήση σε αυτόματα μηχανήματα, ταξινόμηση σε ρολά.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!