Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS
Χάλυβας, γαλβανισμένος (παχύ στρώμα αδρανοποίησης), επικάλυψη Deltacoll, κεφαλή PH
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Άκρο βιδώματος: PH2
- Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας
- Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm
Αυξημένη προστασία από τη σκουριά
Κατά τη δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS, 240 ώρες χωρίς κόκκινη σκουριά στο μέταλλο βάσης.
Θερμική σταθερότητα στρώματος αντιδιαβρωτικής προστασίας 150 °C
Αντιδιαβρωτικό στρώμα προστασίας χωρίς Cr(VI).
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στη σελίδα προεπισκόπησης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!