Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα κατασκευής παραθύρων, φρεζάτη με πλατιά κεφαλή FBS χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A3K), κεφαλή PH
Για χρήση σε αυτόματα συστήματα, ταξινόμηση σε μηχάνημα με κυλίνδρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ειδικό σπείρωμα με άκρο βελόνας
- Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm
- Βίδα κατασκευής παραθύρων για στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης σε πλαστικά προφίλ
Κυλινδρική ταξινόμηση
Ταξινόμηση σύμφωνα με τη διάμετρο της κεφαλής (τα ξένα εξαρτήματα με > ή < διάμετρο κεφαλής εξαιρούνται από την ταξινόμηση)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!