Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα EN 1665, μαύρος επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας 8.8 (ZNBHL)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι δέστρες με επιψευδαργύρωση και μαύρη επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNBHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από ένα στρώμα κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και ένα στεγανοποιητικό στρώμα κάλυψης (πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).
Αντοχή στη διάβρωση:
- Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*
- Διάμετρος ≥ M4 - 480 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
- *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09-0,14 μ χάρη στο πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Το πρότυπο ISO EN 1665 αντικαθιστά το DIN 6921 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες | Ορισμένα ύψη κεφαλών έχουν αλλάξει | Η διάμετρος της φλάντζας είναι αμετάβλητη | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τις M10, M12, M14, M16 και M20 άλλαξε | Η αντοχή 12.9 καταργήθηκε | Το λεπτό σπείρωμα παραλείφθηκε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!