Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα EN 1665, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9 (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το πρότυπο ISO EN 1665 αντικαθιστά το DIN 6921 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες| Ορισμένα ύψη κεφαλών έχουν αλλάξει | Η διάμετρος της φλάντζας είναι αμετάβλητη | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τις M10, M12, M14, M16 και M20 άλλαξε | Η αντοχή 12.9 καταργήθηκε | Το λεπτό σπείρωμα παραλείφθηκε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!