Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα EN 1665, χάλυβας 10.9, με ψευδάργυρο-νικέλιο, ασημί (ZNSHL)
Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα EN 1665, χάλυβας 10.9, με ψευδάργυρο-νικέλιο, ασημί (ZNSHL) - 1
Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα EN 1665, χάλυβας 10.9, με ψευδάργυρο-νικέλιο, ασημί (ZNSHL) - 2

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα EN 1665, χάλυβας 10.9, με ψευδάργυρο-νικέλιο, ασημί (ZNSHL)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Τα συνδετικά στοιχεία με επιψευδαργύρωση και ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλα για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από ένα στρώμα κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και ένα στεγανοποιητικό στρώμα κάλυψης (πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης)



Αντοχή στη διάβρωση:


  • Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*

  • Διάμετρος ≥ M4 - 600 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*

Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS



Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:


  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09-0,14 μ χάρη στο πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

  • Θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό
Ανακοίνωση

Το πρότυπο ISO EN 1665 αντικαθιστά το DIN 6921 | Υπάρχουν λίγες περιορισμένες ομοιότητες | Ορισμένα ύψη κεφαλών έχουν αλλάξει | Η διάμετρος των φλαντζών είναι αμετάβλητη | Το πλάτος από πλευρά σε πλευρά άλλαξε για τα μεγέθη M10, M12, M14 και M16, M20 | Η αντοχή 12.9 παραλείφθηκε | Το λεπτό σπείρωμα παραλείφθηκε.