Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (όλα μεταλλικά) EN 1664, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8 (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το ISO EN 1664 αντικαθιστά το DIN 6927 | Υπάρχουν μερικές περιορισμένες ομοιότητες | Τα παξιμάδια με λεπτό σπείρωμα συμπεριλαμβάνονται στο DIN EN 1667 | Το ύψος των παξιμαδιών άλλαξε | Το πλάτος στα από πλευρά σε πλευρά για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!