Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) EN 1663, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10 (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το ISO EN 1663 αντικαθιστά το DIN 6926 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα παξιμάδια με λεπτό σπείρωμα συμπεριλαμβάνονται στο DIN EN 1666 | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm | Προστέθηκε η κατηγορία αντοχής 12.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!