- Ανθεκτική στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV
- Συμβατή με βαφές, ελέγξτε πριν από τη χρήση
- Η έγχρωμη έκδοση είναι ανθεκτική στην άσφαλτο
- Υπάρχει πιθανότητα ελαφρού αποχρωματισμού σε ορισμένες εφαρμογές
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές.
Για αρμούς σύνδεσης, συστολής και στεγανοποίησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως συνδέσεις τοίχων ή δαπέδων. Για στεγανοποίηση αρμών διαστολής υαλοπινάκων και παραθύρων. Στεγανοποίηση αρμών μεταξύ μονάδων υαλοπινάκων και φερόντων στοιχείων (κασώματα, δοκοί, στύλοι). Κατάλληλη για ψυχρά κλίματα.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και να αντέχει το φορτίο. Σημειώστε το μέγεθος του αρμού. Ασταρώστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης, κωδικός αριθμός 0875... Εφαρμόστε αστάρι σιλικόνης, κωδικός αριθμός 0892 170, στα πορώδη υποστρώματα. Προτού σχηματιστεί μεμβράνη, εξομαλύνετε με υλικό εξομάλυνσης στεγανοποιήσεων, κωδικός αριθμός 08933/0893 003.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!