Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.1
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συμβατή και ευέλικτη χάρη στις διαστάσεις του πλέγματος
- Επιτρέπει την προσαρμογή των περιεχομένων για διάφορες εφαρμογές
- Η θήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κιβώτια εργαλειοθηκών ORSY®BULL και σε εσωτερικό εξοπλισμό οχημάτων
Δυνατότητα συνδυασμού πολλών εργαλειοθηκών
Οι ενσωματωμένες ράγες και τα στοιχεία σύνδεσης επιτρέπουν τον συνδυασμό πολλών εργαλειοθηκών και την ασφαλή μεταφορά του εξοπλισμού.
Με πολλά λειτουργικά στοιχεία
- Η ενσωματωμένη στεγανοποίηση από ελαστομερές υλικό προστατεύει τα περιεχόμενα από τη βροχή
- Απλό άνοιγμα και κλείσιμο χάρη στις ασφάλειες με εσοχές για τα δάκτυλα
- Πεδίο για αυτοκόλλητες ή συρόμενες ετικέτες
Μεγάλη άνεση
- Σχεδίαση με μεγάλη λαβή
- Ενσωματωμένα μαλακά στοιχεία και μεγάλη ακτίνα περιστροφής για λιγότερη πίεση στα χέρια και τον καρπό
- Η λαβή αντέχει σε βάρος έως 60 kg
Η εργαλειοθήκη συστήματος έχει βραβευτεί με τα τρία κορυφαία βραβεία σχεδίασης:
- Red Dot Design Award 2017
- IF - Design Award 2017
- German Design Award 2018
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!