Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Diesel Cure
Καθαρίζει και προστατεύει όλα τα τυπικά συστήματα καυσίμου ντίζελ σε επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη και σε γεωργικά μηχανήματα/εγκαταστάσεις.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αυξάνει τη λιπαντικότητα του πετρελαίου ντίζελ
- Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των κινούμενων εξαρτημάτων στο σύστημα ντίζελ
- Μικρότερος κίνδυνος βλάβης του συστήματος ψεκασμού
- Βελτιώνει τον σχηματισμό μικροσταγονιδίων
Δεσμεύει και εξουδετερώνει το όξινο νερό από υγροποίηση υδρατμών
- Προστατεύει από τη διάβρωση
- Εμποδίζει τον σχηματισμό οξέων
Μαλακώνει και απομακρύνει ιζήματα και ρητινοποιημένες περιοχές από το ρεζερβουάρ καυσίμου μέχρι τον θάλαμο καύσης
- Βελτιώνει τη μετατροπή του ντίζελ σε μικροσταγονίδια
- Εξασφαλίζει ψεκασμό ακριβείας
- Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
Εμποδίζει τον σχηματισμό νέων ιζημάτων
Μειώνει τα επιβλαβή για το περιβάλλον καυσαέρια
Απομακρύνει το νερό από τα συστήματα ντίζελ, χωρίς να προκαλεί ζημιά στον κινητήρα
- Εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων
- Αυξάνει τη σταθερότητα αποθήκευσης του πετρελαίου ντίζελ
Κατάλληλο για όλους τους τύπους ντίζελ, συμπεριλαμβανομένου του βιοντίζελ
330 ml επαρκούν για έως 400 λίτρα ντίζελ
Το πετρέλαιο ντίζελ που αναμιγνύεται με το Diesel Cure εξακολουθεί να πληροί τις αρχικές τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών εφαρμοστέων προτύπων για τα καύσιμα, το οποίο καθορίζεται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές αυτοκινήτων και κινητήρων προκειμένου να ισχύει η εγγύηση.
Εγκεκριμένο από την MTU Friedrichshafen GmbH και την Detroit Diesel Corporation.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών με τεχνολογία κοινού αυλού ροής καυσίμου και ψεκασμού μέσω αντλίας. Μαλακώνει και απομακρύνει τα ιζήματα στο σύστημα καυσίμου ντίζελ και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Για την αποκατάσταση και συντήρηση της ποιότητας του καυσίμου ντίζελ.
Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!