Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λαμαρινόβιδα, πoμπέ κεφαλή με φλάντζα, συλλογή Delta Seal, μαύρη
1500 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1, λαμαρινόβιδες με πομπέ κεφαλή με φλάντζα, εγκάρσια εσοχή H, μαύρoς επιψευδαργυρωμένος χάλυβας Delta Seal
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιεχόμενα: 1500 τεμάχια
- 100 λαμαρινόβιδες 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 50 λαμαρινόβιδες 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm
- 100 λαμαρινόβιδες 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- 50 λαμαρινόβιδες 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm
- 100 λαμαρινόβιδες 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 50 λαμαρινόβιδες 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!