Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στρογγυλή συρμάτινη δακτυλιοειδής ασφάλεια και αυλάκωση δακτυλιοειδούς ασφάλειας DIN 9925, ανοξείδωτος χάλυβας A2, για άξονες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το DIN 9925 αντικαθιστά το DIN 7993 σχήμα A. Διαστάσεις και ανοχές σύμφωνα με το DIN 9925. Καθώς η έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις βάσει προτύπων, δεν υπάρχουν γενικά έγκυρες τιμές για την ταχύτητα απελευθέρωσης των δακτυλιοειδών ασφαλειών. Αυτές μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που καθορίζονται στο πρότυπο DIN 9925.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!