Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικό), λεπτό σπείρωμα DIN 980, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το πρότυπο DIN 980 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10513. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 και M39×3 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το τυπικό σπείρωμα στο ISO 7042 | Καταργήθηκε η κατηγορία αντοχής 5 | Το ISO 10513 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 8, 10, 12).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!