Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, απλός χάλυβας 8.8
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, απλός χάλυβας 8.8 - 1
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, απλός χάλυβας 8.8 - 2
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, απλός χάλυβας 8.8 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, απλός χάλυβας 8.8

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Χάρη στο λεπτό σπείρωμα


  • Το μικρότερο ύψος εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ αυτασφάλισης σε σχέση με ένα μπουλόνι με κανονικό σπείρωμα

  • Υψηλή ροπή

  • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στη μεγάλη διάμετρο της βίδας
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 960 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 8765. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).