Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d για κατασκευή δοχείων πίεσης DIN 939, ανοξείδωτος χάλυβας A4/70, απλός
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα για κατασκευή δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς AD. Τα έγγραφα του Κώδικα πρακτικής AD 2000 δημιουργούνται από την "Working Group for Pressure Vessels" (Ομάδα εργασίας για τα δοχεία πίεσης).
Επωνυμία με αναγνώριση TÜV. Πληροί τις προϋποθέσεις του "Κώδικα Πρακτικής AD 2000 W 7/2" (παλαιότερα "W 2") όσον αφορά την αποποίηση του πιστοποιητικού δοκιμών 3.1 (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 10204). Βλ. φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4. Το "Φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4" περιέχει τους κατασκευαστές μπουζονιών και παξιμαδιών που επιθεωρούνται από ειδικό του Γερμανικού Τεχνικού Εποπτικού Οργανισμού (TÜO).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!