Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος για κατασκευή δοχείων πίεσης DIN 931, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαγωνικά μπουλόνια με στέλεχος για κατασκευή δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς AD/TRD.
- Οι επωνυμίες με αναγνώριση TÜV πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Πρακτικής AD 2000 W2 αναφορικά με την αποποίηση του πιστοποιητικού δοκιμών 3.1 (σύμφωνα με το DIN EN 10204). Βλ. φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4. Το "φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4" περιέχει τους κατασκευαστές μπουλονιών και παξιμαδιών που επιθεωρούνται από ειδικό του Γερμανικού Τεχνικού Εποπτικού Οργανισμού (TÜO). Τα προϊόντα φέρουν ετικέτα με τον κωδικό του κατασκευαστή και την κατηγορία αντοχής.
Το πρότυπο DIN 931 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 4014. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!