Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με εγκοπή DIN 85, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το πρότυπο DIN 85 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 1580. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές Ø M1.2, M2, M2.5 προστέθηκαν | κάποια ύψη κοπής και διάμετροι κεφαλής άλλαξαν | η κατηγορία αντοχής 8.8 παραλείφθηκε).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!