Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή DIN 7991, απλός χάλυβας 8.8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991. Το πρότυπο DIN 7991 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10642. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες. (Ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | Ονομαστική διάμετρος M18, M22, M24). Για νέα σχέδια, συνιστάται η χρήση της πιο συνηθισμένης έκδοσης ISO.
Γωνία φρεζαρίσματος:
M3 - M20: 90°
M22 και M24: 60°
Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!