Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διάτρητη επίπεδη ροδέλα DIN 7989-1, χάλυβας, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ. Για χαλύβδινες και μεταλλικές κατασκευές
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γαλβανισμός με εμβάπτιση εν θερμώ = θερμικός γαλβανισμός
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους χάρη στην αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία λόγω του γαλβανισμού με εμβάπτιση εν θερμώ.
Οι ροδέλες προορίζονται για χρήση με βίδες σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7968, DIN 7969 και DIN 7990 σε συνδυασμό με παξιμάδια σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 4032 και DIN EN ISO 4034.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!