Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δακτύλιοι στεγανοποίησης, συλλογή 525 τεμάχια, σε εργαλειοθήκη 4.4.1
Αλουμίνιο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Όλες οι ροδέλες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7603 λειτουργούν ως επίπεδες στεγανοποιήσεις σε στατικές επιφάνειες
Χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση στατικών βιδωτών συνδέσεων σωλήνων
- Οι αλουμινένιοι δακτύλιοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντοχής τους στη διάβρωση
- Σχήμα A = επίπεδη στεγανοποίηση
- Αντοχή στη θερμότητα έως +300 °C
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ροδελών στεγανοποίησης εξαρτάται από το μέσο που υπάρχει στον αγωγό.
Όταν χρησιμοποιούνται οι δακτύλιοι στεγανοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι οι διαστάσεις καθορίζονται ως εσωτερική και εξωτερική διάμετρος. Εάν ο χώρος είναι περιορισμένος, η εσωτερική διάμετρος έχει αποφασιστική σημασία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!