Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα κυλιόμενου σπειρώματος
DIN 7500-1, εξαγωνική κεφαλή με πατούρα, σκληρυμένος (-O-) γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, επεξεργασία με λέιζερ και ποντάρισμα. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο δημιουργούμενο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.
Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση
Εξοικονόμηση κόστους
Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς ρινίσματα
Το ΤΡΙΛΟΒΙΚΟ σχήμα της βίδας συνδυάζεται με το προφίλ της ακτίνας των παρειών του σπειρώματος
- Μικρότερες ροπές κύλισης με μεγάλη επικάλυψη παρειών του σπειρώματος
Υψηλή δύναμη σύσφιγξης
Μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
Ανάστροφο σπείρωμα σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)
Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα
Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση
- Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας
- Προστασία από απώλεια
Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα
Οι τιμές για τις διαμέτρους των οπών αποτελούν απλώς κατευθυντήριες οδηγίες και θα πρέπει να επαληθεύονται με δοκιμή στα αρχικά τεμάχια. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πρότυπο DIN 7500-2.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!