Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα κυλιόμενου σπειρώματος
DIN 7500-1, επίπεδη κεφαλή, σκληρυμένος (-O-) γαλβανισμένος χάλυβας (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.
Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση
Εξοικονομεί χρήματα
Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή
Μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
Σπείρωμα υποδοχής σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)
Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα
Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση
- Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας
Προστασία από απώλεια
Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!