Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα
Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα - 1
Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα - 2
Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα

Παρόμοιο με το DIN 6923, ανοξείδωτος χάλυβας A4, Gleitmo 615, με δόντια ασφάλισης

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις
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
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 6923 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1661. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm).