Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ροδέλες ασφαλείας για άξονες, συλλογή
985 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1. Ροδέλες ασφαλείας για άξονες, DIN 6799, απλός χάλυβας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συλλογή 985 τεμαχίων
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 2,3 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 3,2 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 4 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 5 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 6 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 7 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 8 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 9 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 10 mm
- 50 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 12 mm
- 25 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 15 mm
- 10 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 19 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!