Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ροδέλες ασφαλείας για άξονες, συλλογή
Ροδέλες ασφαλείας για άξονες, συλλογή - 1
Ροδέλες ασφαλείας για άξονες, συλλογή - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ροδέλες ασφαλείας για άξονες, συλλογή

985 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1. Ροδέλες ασφαλείας για άξονες, DIN 6799, απλός χάλυβας.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Συλλογή 985 τεμαχίων


  • 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 2,3 mm

  • 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 3,2 mm

  • 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 4 mm

  • 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 5 mm

  • 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 6 mm

  • 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 7 mm

  • 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 8 mm

  • 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 9 mm

  • 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 10 mm

  • 50 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 12 mm

  • 25 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 15 mm

  • 10 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 19 mm