Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σφαιρική ροδέλα για κωνική ροδέλα DIN 6319, χάλυβας με επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λόγω του υψηλού βαθμού σκληρότητας, οι σφαιρικές ροδέλες κατά DIN 6319 κινδυνεύουν να γίνουν εύθρυπτες σε περίπτωση επαφής με υδρογόνο, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες. Συνεπώς, δεν συνιστάται η χρήση επιψευδαργυρωμένων επιφανειών. Το σύστημα νιφάδων ψευδαργύρου ZFSH δεν δημιουργεί κίνδυνο μετατροπής του προϊόντος σε εύθρυπτο σε περίπτωση επαφής με υδρογόνο και προσφέρει τους μεγαλύτερους χρόνους αντιδιαβρωτικής προστασίας σε σύγκριση με την επιψευδαργύρωση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!