Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαλοβική βίδα με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και κολάρο DIN 34805- 2, κεφαλή TX, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αυξημένη παραγωγικότητα συναρμολόγησης
Όταν χρησιμοποιούνται εξαλοβικά (TX) συνδετικά στοιχεία, η δύναμη μεταδίδεται σε περιοχή με μεγάλο εμβαδόν στις πλευρές της κεφαλής αντί να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως συμβαίνει στις εξαγωνικές υποδοχές. Αυτό παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:
- Μειωμένη φθορά εργαλείων
- Η βέλτιστη κατανομή της δύναμης εμποδίζει το γλίστρημα του εργαλείου
- Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφάνεια
Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!