Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σφιγκτήρας σωλήνων DIN3015-2, σειρά βαρέος τύπου, λεία εσωτερική επιφάνεια, σειρά W.TEC
Συνιστάται για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κατά τη στερέωση εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων, συνιστάται η χρήση σφιγκτήρων με λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς προφόρτιση. Δεν απαιτείται πλέον διάκενο s1. Αυτό μειώνει το ύψος h1 του συγκροτήματος.
Μεγέθη βιδών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
Βίδες με εξαγωνική κεφαλή DIN 931/933 και ISO 4014/4017
Σε συνδυασμό με έλασμα κάλυψης
Μέγεθος DIN - διαστάσεις βίδας (μετρικό σύστημα)
- 1 - M10 x 45
- 2 - M10 x 60
- 3 - M10 x 70
- 4 - M12 x 100
- 5 - M16 x 130
- 6 - M20 x 190
- 7 - M24 x 220
- 8 - M30 x 300
- 9 - M30 x 450
- 10 - M30 x 560
Βίδα με εξαγωνική υποδοχή ISO 4762
Μέγεθος DIN - διαστάσεις βίδας (μετρικό σύστημα)
- 1 - M10 x 30
- 2 - M10 x 40
- 3 - M10 x 50
- 4 - M12 x 80
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!