Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σφιγκτήρας σωλήνων DIN3015-2, σειρά βαρέος τύπου, λεία εσωτερική επιφάνεια, σειρά W.TEC
Σφιγκτήρας σωλήνων DIN3015-2, σειρά βαρέος τύπου, λεία εσωτερική επιφάνεια, σειρά W.TEC - 1
Σφιγκτήρας σωλήνων DIN3015-2, σειρά βαρέος τύπου, λεία εσωτερική επιφάνεια, σειρά W.TEC - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σφιγκτήρας σωλήνων DIN3015-2, σειρά βαρέος τύπου, λεία εσωτερική επιφάνεια, σειρά W.TEC

Συνιστάται για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις
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
Κατά τη στερέωση εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων, συνιστάται η χρήση σφιγκτήρων με λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς προφόρτιση. Δεν απαιτείται πλέον διάκενο s1. Αυτό μειώνει το ύψος h1 του συγκροτήματος.

Ανακοίνωση

Μεγέθη βιδών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν


Βίδες με εξαγωνική κεφαλή DIN 931/933 και ISO 4014/4017


Σε συνδυασμό με έλασμα κάλυψης


Μέγεθος DIN - διαστάσεις βίδας (μετρικό σύστημα)


  • 1 - M10 x 45

  • 2 - M10 x 60

  • 3 - M10 x 70

  • 4 - M12 x 100

  • 5 - M16 x 130

  • 6 - M20 x 190

  • 7 - M24 x 220

  • 8 - M30 x 300

  • 9 - M30 x 450

  • 10 - M30 x 560

Βίδα με εξαγωνική υποδοχή ISO 4762


Μέγεθος DIN - διαστάσεις βίδας (μετρικό σύστημα)


  • 1 - M10 x 30

  • 2 - M10 x 40

  • 3 - M10 x 50

  • 4 - M12 x 80