Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εντατήρας, ανοιχτό σχήμα με συγκολλημένα άκρα DIN 1480, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τα χιτώνια εντατήρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1480, πρέπει να συναρμολογούνται με συγκολλημένα άκρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 34828 από το ίδιο υλικό (S235JR). Σε αυτή την περίπτωση, η φέρουσα ικανότητα των χιτωνίων εντατήρα είναι πάντα μεγαλύτερη από αυτή των συγκολλημένων άκρων. Όταν συναρμολογούνται με συνδετικά μέρη από άλλα υλικά, ειδικά με υλικά με μεγαλύτερη αντοχή εφελκυσμού, η φέρουσα ικανότητα των χιτωνίων εντατήρα πρέπει να ελέγχεται ξεχωριστά.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!