Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Cordless LED hand-held lamp PowerSwap POCKET
Compact and powerful LED hand-held lamp with innovative, exchangeable battery system
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποκλειστική σχεδίαση Würth
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED με σύνδεση USB-C
Συμβατότητα με την μπαταρία PowerSwap
Εύκολη εναλλαγή μπαταριών
Λειτουργία φωτισμού:
Λειτουργία σποτ: 150 lm / 8 ώρες
Κύριο φως με 2 κλιμακωτές ρυθμίσεις:
- Χαμηλή ένταση: 250 lm / 6 ώρες
- Υψηλή ένταση: 500 lm / 3 ώρες
Ακολουθία εναλλαγής λειτουργιών:
Φως σποτ - Κύριο φως χαμηλής έντασης - Κύριο φως υψηλής έντασης - Σβήσιμο (με λειτουργία μνήμης)
Περιστρεφόμενη βάση στήριξης 180°
Περιστρεφόμενο και πτυσσόμενο άγκιστρο
Ισχυρός μαγνήτης στο κάτω μέρος
Με 3 LED για την κατάσταση φόρτισης
Ανθεκτικό περίβλημα από TPE
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!