Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III 7,5 τύπου 3 Μισή στρογγυλή κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 τύπου 3 Μισή στρογγυλή κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30 - 1
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 τύπου 3 Μισή στρογγυλή κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30 - 2
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 τύπου 3 Μισή στρογγυλή κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30 - 3
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 τύπου 3 Μισή στρογγυλή κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30 - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης Amo® III 7,5 τύπου 3 Μισή στρογγυλή κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή RW 30

Καθώς διαθέτει μεγάλη επίπεδη κεφαλή που εδράζεται καλά στο κάσωμα και μπορεί να καλυφθεί τέλεια με πώμα κάλυψης, αυτό το εξάρτημα στερέωσης είναι ιδανικό για παράθυρα σε τοιχοποιία από σκυρόδεμα και συμπαγή τούβλα

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Αποσπώμενο αγκύριο με μηχανική αλληλεμπλοκή χωρίς πίεση διαστολής

  • Η φέρουσα ικανότητα διατηρείται ακόμη και όταν υπάρχει θερμική καταπόνηση

  • Δοκιμασμένη αντοχή στη φωτιά για χρονική περίοδο 120 λεπτών

  • Εξοικονόμηση χρόνου - δεν απαιτείται αγκύριο

  • Σύντομοι χρόνοι τοποθέτησης, δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης

  • Κεφαλή με εσοχή RW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μυτών, βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και μηδενικές δυνάμεις εξώθησης

  • Περαστή εγκατάσταση

  • Άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας- χωρίς αναμονή μετά από την τοποθέτηση

  • Μηχανική αλληλεμπλοκή για υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Αποσπώμενο

  • Κυριολεκτικά χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εγκατάσταση
  • Έκθεση δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα υπ. αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000

  • Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1 που πραγματοποιήθηκε από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006

  • Δοκιμή εξαρτήματος στερέωσης: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμής για πρακτική χρήση κατά την τοποθέτηση παραθύρων από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 23511241/2 με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1990

  • Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση παραθύρου σε δομή τοιχοποιίας από τούβλα από την ift Rosenheim. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 50922462 του ift Rosenheim με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2000
Ανακοίνωση

Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι τα εξαρτήματα τοποθετούνται σωστά ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κατασκευής (π.χ. το βάρος του κασώματος του παραθύρου, τις επιφανειακές ιδιότητες, το μοτίβο οπών στο τούβλο). Οι υαλοπίνακες με προστασία από πτώση, όπως καθορίζονται στους Γερμανικούς τεχνικούς κανονισμούς περί υαλοπινάκων ασφαλείας (TRAV) ή στο πρότυπο DIN 18008-4, επιτρέπεται να τοποθετηθούν με τη βίδα AMO Combi μόνο εφόσον έχει ληφθεί κατάλληλη ξεχωριστή έγκριση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης.


Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)



Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)



Ευθυγραμμίστε τα κασώματα των παραθύρων χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ευθυγράμμισης ή Amo® Bag



Μήκος βίδας = πλάτος κασώματος + διάκενο + μήκος σύμπλεξης σπειρώματος (βλ. επίσης 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Περιοχή εφαρμογής
  • Έκθεση δοκιμής πυροπροστασίας σε σκυρόδεμα υπ. αρ. 3174/0649-2 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2000

  • Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση αντιπλημμυρικού παραθύρου σύμφωνα με την οδηγία ift FE-07/1 που πραγματοποιήθηκε από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 202 31790 με ημερομηνία 17 Μαΐου 2006

  • Δοκιμή εξαρτήματος στερέωσης: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμής για πρακτική χρήση κατά την τοποθέτηση παραθύρων από το ift Rosenheim Institute. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 23511241/2 με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1990

  • Δοκιμή καταλληλότητας για την τοποθέτηση παραθύρου σε δομή τοιχοποιίας από τούβλα από την ift Rosenheim. Έκθεση δοκιμής υπ. αρ. 50922462 του ift Rosenheim με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2000