Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διαχωριστική βίδα συναρμολόγησης AMO® III 7,5 A2 τύπου 2 Κυλινδρική κεφαλή 8,0 mm
Για τοποθέτηση παραθύρων σε τοιχοποιία από σκυρόδεμα και συμπαγείς λίθους. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα A2. Ιδανικό για πλαίσια από θερμικά κατεργασμένο ξύλο. Με μικρή κυλινδρική κεφαλή, υποδοχή AW30
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αφαιρούμενο αγκύριο θετικής ασφάλισης χωρίς πίεση διαστολής
- Εξοικονόμηση χρόνου — δεν απαιτούνται αγκύρια
- Σύντομος χρόνος τοποθέτησης, καθώς δεν απαιτούνται εργαλεία για την εισαγωγή
- Κεφαλή AW για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του άκρου, βελτιωμένη μετάδοση ισχύος, χωρίς δυνάμεις εξώθησης
- Τοποθέτηση με πίεση
- Άμεση φέρουσα ικανότητα — χωρίς αναμονή μετά από την εισαγωγή
- Θετική ασφάλιση για υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Αποσπώμενο
- Ουσιαστικά χωρίς δυνάμεις διαστολής κατά την εισαγωγή
Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι τα εξαρτήματα τοποθετούνται σωστά ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κατασκευής (π.χ. το βάρος του κασώματος του παραθύρου, τις επιφανειακές ιδιότητες, το μοτίβο οπών στο τούβλο).
Πληροφορίες χρήσης
Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της τοποθέτησης παραθύρων και θυρών οικιών, έκδοση 2010
Αρ. είδους 5995 000 000:
Το εξάρτημα πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια όλες τις τυπικές δυνάμεις που επηρεάζουν το παράθυρο στον σκελετό και τα θεμέλια. Συνεπώς, το συνολικό φορτίο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη π.χ. το φορτίο του παραθύρου, το φορτίο του ανέμου και το φορτίο λειτουργίας (βλ. DIN 1055). Οι ισχύοντες κτιριοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι τα κτίρια και τα συνιστώντα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια. Η τοποθέτηση παραθύρων πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτό το κριτήριο.
Τοίχοι παραθύρων σύμφωνα με το παλαιότερο πρότυπο DIN 18056 ή στοιχεία με επιφάνεια μεγαλύτερη από 9 m² και υαλοπίνακες με προστατευτικά από ατυχήματα σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς της Γερμανίας για υαλοπίνακες ασφαλείας (TRAV) ή το DIN 18008-4
Το πρότυπο DIN 18056 ίσχυε για τοίχους παραθύρων με ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 9 m² και ελάχιστο μήκος πλευράς 2 m στη μικρότερη πλευρά. Για αυτήν την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται αγκύρια με γενική οικοδομική άδεια ή Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ή με επιμέρους έγκριση. Ομοίως, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αγκύρια με γενική οικοδομική άδεια ή Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ή ξεχωριστή έγκριση για την τοποθέτηση υαλοπινάκων με προστατευτικά από ατυχήματα, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς της Γερμανίας για υαλοπίνακες ασφαλείας (TRAV) ή το πρότυπο DIN 18008-4.
Άλλες πληροφορίες
Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι τα εξαρτήματα τοποθετούνται σωστά ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κατασκευής (π.χ. το βάρος του κασώματος του παραθύρου, τις επιφανειακές ιδιότητες, το μοτίβο οπών στο τούβλο). Οι υαλοπίνακες με προστατευτικά από ατυχήματα όπως καθορίζονται στους τεχνικούς κανονισμούς της Γερμανίας για υαλοπίνακες ασφαλείας (TRAV) ή στο DIN 18008-4 επιτρέπεται να τοποθετηθούν με τη βίδα AMO Combi μόνο εφόσον έχει ληφθεί κατάλληλη επιμέρους έγκριση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης.
Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)
- Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)
- Ευθυγραμμίστε τα κασώματα των παραθύρων χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ευθυγράμμισης ή AMO® Bag
- Μήκος βίδας = πλάτος κασώματος + διάκενο + βάθος βιδώματος (βλ. Επίσης 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!