Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα κασώματος AMO® III
Αυτοκοχλιούμενες βίδες με φρεζάτη κεφαλή (Ø 12 mm), άκρο βιδώματος AW, ανοξείδωτος χάλυβας A2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
- Κοχλιοτόμος
Δεν πιέζει μεταξύ τους τα τεμάχια εργασίας
- Διαχωριστήρας χωρίς ηλεκτρική τάση
Εξαιρετικό φινίρισμα
- Φρεζαριστή κεφαλή
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Η AMO® III έχει δοκιμαστεί από ανεξάρτητα εργαστήρια όσον αφορά τις τιμές εξαγωγής, τη συνολική φέρουσα ικανότητα και την αντοχή στη φωτιά
Αντέχει στη φωτιά για έως 120 λεπτά.
Η βίδα κασώματος AMO® III έχει αναπτυχθεί από τη Würth και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την τοποθέτηση παραθύρων και θυρών χωρίς τάση από ξύλο, πλαστικό ή ξύλο/αλουμίνιο.
Η βίδα είναι αυτοκοχλιούμενη, δηλαδή κόβει το δικό της σπείρωμα σε σκυρόδεμα, τούβλο ή ξύλο. Σε σκυρόδεμα και τούβλο είναι υποχρεωτική η διάτρηση εκ των προτέρων, όχι όμως στο αεριομπετόν και το ξύλο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!