Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα τοποθέτησης δαπέδων ASSY®plus 4 P CSMR 60 Σκληρυμένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή 60°
Βίδα τοποθέτησης δαπέδων με μερικό σπείρωμα, με σπείρωμα κάτω από τη κεφαλή, μικρή φρεζάτη κεφαλή 60° με ραβδώσεις και υψηλή ικανότητα σύνδεσης. Κατάλληλη για στερέωση χωρίς διάκενο κοντά σε άκρα χωρίς προδιάτρηση (π.χ. σε ξύλινους πήχεις με προεξοχή και αυλάκωση). Το γερό κράτημα του σπειρώματος κάτω από την κεφαλή στο στοιχείο εμποδίζει την παραγωγή ήχων τριξίματος κατά το βάδισμα πάνω στο δάπεδο.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη
- Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Ακριβής τοποθέτηση και πολύ καθαρή διάτρηση χάρη στο προηγμένο άκρο τρυπανιού κεντραρίσματος
- Τοποθέτηση και διάτρηση χωρίς πριονίδια
- Μέγιστη απόδοση διάτρησης και ακριβής διαδικασία διάτρησης μέσω κοπτικών άκρων διάτρησης (παρόμοια με τα τρυπάνια Forstner)
- Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες χωρίς ολίσθηση χάρη στην ακίδα κεντραρίσματος
- Γρήγορο βίδωμα χάρη στην ομαλή αρχή του σπειρώματος
Εύκολη φρεζαριστή τοποθέτηση σε σκληρό/μαλακό ξύλο με ρόζους, καθώς και σε ινοσανίδες από σκληρό ξύλο
- Μικρή φρεζάτη κεφαλή 60°, η οποία συνεπάγεται γεωμετρία μικρότερου πλάτους για χρήση σε αρμούς ή σε συνδέσεις με προεξοχή και αυλάκωση
- Μειωμένος διαχωρισμός των στοιχείων προς τοποθέτηση κατά τη βύθιση της βίδας
- Πολύ υψηλή απόδοση φρεζαρίσματος χάρη στις ραβδώσεις που υπάρχουν στη φρεζάτη κεφαλή
Μέγιστη αξιοπιστία της βιδωτής σύνδεσης χάρη στο ασύμμετρο μονό σπείρωμα
- Βέλτιστη αντιστοίχιση του άκρου του τρυπανιού και της γεωμετρίας του σπειρώματος
- Εξαιρετική αγκύρωση στο ξύλο χάρη στην ασύμμετρη διάταξη των παρειών του σπειρώματος
Υψηλές τιμές αντοχής και ελατότητα
- Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή ελατότητα
- Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Χρησιμοποιήστε βίδες ASSYplus 4 από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και δωμάτια με σταθερή υψηλή υγρασία
- Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth
- Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή
Με έγκριση ETA-11/0190
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ).
Για σύνδεση δύο ξύλινων στοιχείων χωρίς διάκενο συναρμολόγησης
Το σπείρωμα κάτω από την κεφαλή διαθέτει μειωμένο βήμα και διευρυμένη εξωτερική διάμετρο, ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση δύο ξύλινων στοιχείων χωρίς διάκενο συναρμολόγησης. Δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης της κεφαλής της βίδας στην επιφάνεια του υλικού.
Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη
Η δυνατότητα συνδέσεων ξύλου με ξύλο που σχεδιάζονται για αμοιβαία έλξη εξασφαλίζεται από το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως μετά το στέλεχος. Το σπείρωμα, σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο κάτω δεύτερο τμήμα.
Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και κατηγορίας χρήσης 2 (από ∅ > 4 mm)
- Επιφανειακή προστασία υψηλής ποιότητας, ψευδάργυρος, μπλε αδρανοποιημένος χωρίς χρώμιο (VI), πάχος στρώματος 5 µm
- Κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από ∅ > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (χώροι με υγρασία ή καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW
- Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!