Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ASSY®plus A2 Βίδα κατασκευής καταστρωμάτων
Για στερέωση σανίδων καταστρωμάτων με ακρίβεια. Δυνατότητα επεξεργασίας πολλών τύπων ξύλου χωρίς προδιάτρηση χάρη στη μύτη διάτρησης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ακριβής τοποθέτηση χωρίς διαχωρισμό
Η ακριβής τοποθέτηση της βίδας δεν αποτελεί πρόβλημα χάρη στην κεντραριζόμενη μύτη, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για αυτόν το σκοπό. Οι ακμές κοπής εγγυώνται εξαιρετική απόδοση διάτρησης, όπως με μύτη Forstner. Αποτρέπουν επίσης τον ενοχλητικό διαχωρισμό ή το σχίσιμο του ξύλου.
Καθαρό και εύκολο φρεζάρισμα
Το φρεζάρισμα της μικρής φρεζάτης κεφαλής γίνεται καθαρά και εύκολα, χάρη στη μικρή της διάμετρο. Οι θύλακες φρεζαρίσματος κάτω από την κεφαλή συλλέγουν τα πριονίδια που προεξέχουν. Ωστόσο, στα τροπικά σκληρά ξύλα, συνιστάται το φρεζάρισμα της επιφάνειας, καθώς αυτοί οι τύποι ξύλου έχουν πολύ μικρά πριονίδια.
Εξαιρετικά ανθεκτική
Ο αυλακωτός κορμός παρέχει πρόσθετη αντοχή κατά το βίδωμα, καθώς ο ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας (A2/A4) δεν μπορεί να σκληρυνθεί. Αυτό ουσιαστικά εξαλείφει την πιθανότητα κοπής της βίδας.
Κεφαλή AW για βέλτιστη τοποθέτηση και μετάδοση ισχύος
Η κεφαλή AW εγγυάται εξαιρετική εφαρμογή της μύτης στην υποδοχή της βίδας. Αυτό εμποδίζει την ταλάντευση και την ολίσθηση της μύτης από τη βίδα κατά το βίδωμα.
Βίδωμα ξύλινων σανίδων βεράντας
Για τα σκληρά ξύλα απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές. Μπορεί να χρειάζεται προδιάτρηση του ξύλου ανάλογα με την πυκνότητα και το ποσοστό υγρασίας του. Συνιστάται η χρήση της συσκευής κατεργασίας με χαμηλή ταχύτητα.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, ακολουθήστε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Το φάσμα των εφαρμογών για τους διάφορους ανοξείδωτους χάλυβες περιέχεται στον ακόλουθο πίνακα που εκδόθηκε από το ISER (Γερμανικό Γραφείο Πληροφοριών για τον ανοξείδωτο Χάλυβα και τους διάφορους χάλυβες που δεν σκουριάζουν για διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, www.edelstahl-rostfrei.de, Δελτίο πληροφοριών 828). Οι ανοξείδωτοι χάλυβες που είναι ανθεκτικοί στη σκουριά (π.χ. αρ. υλικού 1.4016) συνιστώνται, όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μόνο για χρήση σε αγροτικά περιβάλλοντα και, εν προκειμένω, μόνο με σημαντικούς περιορισμούς. Συνεπώς, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο ανοξείδωτος χάλυβας A4 είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και για χρήση κοντά στη θάλασσα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!