Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδες εξαρτήματος σύνδεσης ASSY® 4 A2 PH Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, πομπέ κεφαλή
Βίδα μερικού σπειρώματος κατασκευασμένη από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα A2 υψηλής ποιότητας με καλαίσθητη πομπέ κεφαλή για στερέωση μεταλλικών κούφιων προφίλ σε ξύλο σε εξωτερικούς χώρους εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη
- Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Επίπεδη στερέωση λαμαρινών για δευτερεύοντες σκοπούς
- Επίπεδη, κυλινδρική κεφαλή στρογγυλεμένη με φακό
- Μεγάλη επιφάνεια επαφής
Υψηλή ροπή θραύσης
- Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του μονού σπειρώματος
- Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές σπειρώματος
Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας
- Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο
- Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί
Ανοξείδωτη στερέωση σε προσβάσιμες συνδέσεις ξύλου σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες
- Κατασκευή από ωστενιτικό, μη μαγνητικό, ανοξείδωτο χάλυβα A2
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικά, αστικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα χωρίς μεγάλη έκθεση σε χλωρίδια ή SO2
- Με συρόμενη επικάλυψη που μειώνει την τριβή για εύκολη στερέωση
- Ο ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αντοχής στη διάβρωση που προκαλείται από δραστικό βιομηχανικό αέρα, θαλασσινό αέρα, νερό βρύσης, νερό ποταμιού, νερό από ορυχεία και αλατόνερο, καθώς και ξύλα με ταννικό οξύ. Έχει περιορισμένη αντοχή στα οξέα και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο
- Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth
- Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή
Με έγκριση ETA-11/0190
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)
Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη
Το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος επιτρέπει συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη. Το σπείρωμα της βίδας βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο χαμηλότερο τμήμα μόλις βιδωθεί.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων και κατηγορίας χρήσης 3
- Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW
- Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους
- Εάν χρησιμοποιούνται φρεζάτες βίδες για τη στερέωση μετάλλου σε ξύλο, το μέταλλο που πρόκειται να συνδεθεί πρέπει να διαθέτει κατάλληλες φρεζάτες οπές
- Για φέρουσα σύνδεση ξύλου με μέταλλο, η σύσφιγξη των βιδών ASSY πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη τιμή ροπής. Ροπή σύσφιγξης = απαιτούμενη επικρατούσα ροπή x 1,2 < 90% της ροπής θραύσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!