Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα μοριοσανίδας A2 ASSY® 3.0
Γενικής χρήσης, για κατασκευή φρακτών, μπαλκονιών, διαδρόμων, εξοπλισμού παιδικής χαράς σε εξωτερικούς χώρους.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, θύλακας φρεζαρίσματος, κεφαλή AW
Ενώνει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει ή να σχηματίζει ρωγμές
Θύλακας φρεζαρίσματος για εξαιρετικό φρεζάρισμα!
- Κατάλληλη για ξύλο και εξαρτήματα σύνδεσης
- Ελάχιστη ζημιά σε επενδεδυμένα υλικά από ξύλο
- Λιγότερα πριονίδια στην επιφάνεια
Στέλεχος φρεζαρίσματος, το "βοηθητικό μοτέρ" για χαμηλή δύναμη
- Μείωση της επικρατούσας ροπής και της ροπής φρεζαρίσματος της κεφαλής, ειδικά στις μακριές βίδες
- Προστασία εργαλείων
- Από διάμετρο = 5 mm, L =70 mm
Ασύμμετρο σπείρωμα για έναρξη του βιδώματος με την πρώτη, μεγαλύτερη ταχύτητα και υψηλότερη αντοχή σε εφελκυσμό
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας
- Πλατύ βήμα σπειρώματος: 5,0-12,0 mm
Κεφαλή AW για μεγαλύτερη ισχύ
- Εξαιρετική μετάδοση δύναμης
- Εξαιρετική εισχώρηση
- Γρήγορη σταθεροποίηση θέσης
- Η βίδα σταθεροποιείται με ασφάλεια
- Στην πράξη, η μύτη δεν βγαίνει ποτέ
- Χωρίς ταλάντευση
- Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη της βίδας
- Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 έως 12,0 mm
Δακτυλιοειδές άκρο, μικρότερη πιθανότητα διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις
- Ελάχιστος διαχωρισμός, ειδικά κατά το βίδωμα κοντά στην άκρη
- Μείωση της επικρατούσας ροπής
- Ο ειδικός οριζόντιος δακτύλιος περιορίζει τις εκτονώσεις κατά το βίδωμα
- Άκρο συζυγούς σπειρώματος: 5,0-12,0 mm
Υλικό:
Ανθεκτικός στη διάβρωση, ωστενιτικός γαλβανισμένος χάλυβας (1.4301, 1.4567)
Σε συμπαγή σκληρά ξύλα συνιστάται προδιάτρηση με τη διάμετρο του σώματος της βίδας
Οι βίδες ASSY 3.0 A2 είναι αρκετά ανθεκτικές στα οξέα και δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Για τους υπολογισμούς που αφορούν βίδες ASSY με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας της Würth.
Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το τεμάχιο του μετάλλου.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, άκρο συζυγούς σπειρώματος, άκρο δακτυλιοειδούς σπειρώματος, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. Würth ASSY D, αριθμός προθέματος 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και αριθμός προθέματος 0153 (πομπέ κεφαλή).
Το φάσμα των εφαρμογών για τους διάφορους ανοξείδωτους χάλυβες περιγράφεται λεπτομερώς στον ακόλουθο πίνακα που εκδόθηκε από το ISER (Γερμανικό Γραφείο Πληροφοριών για τον ανοξείδωτο Χάλυβα και τους διάφορους χάλυβες που δεν σκουριάζουν για διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, www.edelstahl-rostfrei.de, Δελτίο πληροφοριών 828). Οι ανοξείδωτοι χάλυβες που είναι ανθεκτικοί στη σκουριά (π.χ. αρ. υλικού 1.4016) συνιστώνται, όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μόνο για χρήση σε αγροτικά περιβάλλοντα και, εν προκειμένω, μόνο με σημαντικούς περιορισμούς. Συνεπώς, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο ανοξείδωτος χάλυβας A4 είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και για χρήση κοντά στη θάλασσα.
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης, δελτία δεδομένων και ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις στον ιστότοπο της εταιρείας μας, στη διεύθυνση: www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Η βίδα ASSY 3.0 A2 κατασκευάζεται από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση και είναι ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με υγρασία και σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα αλατότητας
Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Βιδώνεται χωρίς προδιάτρηση σε ξύλο κωνοφόρων δέντρων και μαλακό ξύλο. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων ανοίξτε εκ των προτέρων μια οπή ανάλογη με την διάμετρο του σώματος της βίδας. Στο σκληρό ξύλο πρέπει να γίνεται προδιάτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ETA-11/0190.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!