Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα μοριοσανίδας ASSY 3.0 A2
Γενικής χρήσης για στερέωση φρακτών, μπαλκονιών, διαδρόμων, εξοπλισμού παιχνιδιών σε μόνιμα ανοιχτούς εξωτερικούς χώρους.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανοξείδωτος χάλυβας A2, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, υποδοχή AW
Συνδέει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει
Ασύμμετρο σπείρωμα για έναρξη του βιδώματος με την πρώτη, μεγαλύτερη ταχύτητα
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
- Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη
- Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας
- Διπλό σπείρωμα: 3,0 mm έως 4,5 mm
- Χοντρό σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Υποδοχή AW για περισσότερη ισχύ
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Εξαιρετική στεγανή εφαρμογή
- Γρήγορος εντοπισμός
- Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια
- Σχεδόν μηδενική έκκεντρη εξώθηση
- Χωρίς ταλάντευση
- Χωρίς ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση της βίδας
- Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 mm έως 12,0 mm
Δακτυλιοειδές σπείρωμα, μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις
- Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα
- Μείωση της ροπής βιδώματος
- Οι εκτονώσεις αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δράση πονταρίσματος του δακτυλιοειδούς σπειρώματος
- Δακτυλιοειδές σπείρωμα: 3,0 mm έως 4,5 mm
- Ανάστροφο σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Υλικό:
- Ανθεκτικός στη διάβρωση, ωστενιτικός γαλβανισμένος χάλυβας (1.4301, 1.4567)
Προδιάτρηση με τη διάμετρο του σώματος σε συμπαγές σκληρό ξύλο
Οι βίδες ASSY 3.0 A2 έχουν περιορισμένη αντοχή στα οξέα και δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο
Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το τεμάχιο του μετάλλου.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε κατεργασμένο ξύλο. Η χρήση σε πλαστικά αγκύρια μπορεί να προκαλέσει μείωση του επιτρεπόμενου φορτίου. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, ανάστροφο σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. βίδες για αγκύρια, εξαγωνικές ξυλόβιδες DIN 571 ή βίδες Wüpofast.
Το φάσμα των εφαρμογών για τους διάφορους ανοξείδωτους χάλυβες περιγράφεται λεπτομερώς στον ακόλουθο πίνακα που εκδόθηκε από το ISER (Γερμανικό Γραφείο Πληροφοριών για τον ανοξείδωτο Χάλυβα και τους διάφορους χάλυβες που δεν σκουριάζουν για διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, www.edelstahl-rostfrei.de, Δελτίο πληροφοριών 828). Οι ανοξείδωτοι χάλυβες που είναι ανθεκτικοί στη σκουριά (π.χ. αρ. υλικού 1.4016) συνιστώνται, όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μόνο για χρήση σε αγροτικά περιβάλλοντα και, εν προκειμένω, μόνο με σημαντικούς περιορισμούς. Συνεπώς, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο ανοξείδωτος χάλυβας A4 είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και για χρήση κοντά στη θάλασσα.
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Η βίδα ASSY 3.0 A2 κατασκευάζεται από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση και είναι ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, σε υγρούς χώρους και σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα αλατότητας
Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, κάντε τη στερέωση χωρίς να χρησιμοποιήσετε σουβλί. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με την ETA-11/0190.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!