Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη, κίτρινο χρώμα
Για γενική χρήση στην επιπλοποιία, σε κατασκευές εσωτερικού χώρου και ξυλουργικές εργασίες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινο χρώμα, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις, άκρο βιδώματος AW
Συνδέει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει
Υποστρώματα:
Συμπαγές ξύλο (ξυλεία κωνοφόρων, φλαμουριά, οξιά, δρυς), πολυστρωματικές δοκοί, αντικολλητή ξυλεία (CLT), επίστρωμα ξυλείας (ξυλεία κωνοφόρων ή BauBuche), OSB και μοριοσανίδα.
Κεφαλές με ραβδώσεις για φρεζάρισμα παντού!
- Κατάλληλη για ξύλο και εξαρτήματα σύνδεσης
- Ελάχιστη ζημιά σε επενδεδυμένα υλικά από ξύλο
- Λιγότερα πριονίδια στην επιφάνεια
Άκρο φρεζαρίσματος - το βοηθητικό μοτέρ για χαμηλότερη δύναμη
- Μείωση της ροπής βιδώματος και φρεζαρίσματος της κεφαλής, ειδικά με μακριές βίδες
- Προστασία των εργαλείων βιδώματος
- Από διάμετρο = 5 mm, L =70 mm
Ασύμμετρο σπείρωμα, μεγαλύτερη ταχύτητα
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
- Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη
- Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας
- Διπλό σπείρωμα: 3,0-4,5 mm
- Χοντρό σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Κεφαλή AW, περισσότερη δύναμη
- Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων
- Εξαιρετική εφαρμογή
- Γρήγορη τοποθέτηση
- Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια
- Ουσιαστικά χωρίς ξεβίδωμα του άκρου
- Χωρίς ταλάντευση
- Χωρίς ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση της βίδας
- Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 έως 12,0 mm
Δακτυλιοειδές/συζυγές σπείρωμα, μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις
- Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα
- Μείωση της ροπής βιδώματος
- Οι εκτονώσεις αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δράση πονταρίσματος του δακτυλιοειδούς σπειρώματος
- Δακτυλιοειδές σπείρωμα: 3,0-4,5 mm
- Συζυγές σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Οι βίδες δεν είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση και για χώρους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα! Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ASSY® 3.0 A2.
Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το μέταλλο.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει δυνατότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικές καβίλιες, π.χ. Würth ASSY D, αριθμός προθέματος 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και αριθμός προθέματος 0153 (επίπεδη κεφαλή).
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με το ETA-11/0190.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!