Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3,0, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα
Για γενική χρήση στην επιπλοποιία, τοποθέτηση ραφιών σε καταστήματα, σε κατασκευές εσωτερικού χώρου, στέγες και ξυλουργικές εργασίες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις, κεφαλή AW
Συνδέει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει
Επιφάνειες:
Συμπαγές ξύλο (ξυλεία κωνοφόρων, φλαμουριά, οξιά, δρυς), πολυστρωματικές δοκοί, αντικολλητή ξυλεία (CLT), αντικολλητή ξυλεία με καπλαμά (ξυλεία κωνοφόρων ή BauBuche), OSB και μοριοσανίδα.
Θύλακες φρεζαρίσματος για φρεζάρισμα παντού
- Κατάλληλη για ξύλο και εξαρτήματα σύνδεσης
- Ελάχιστη ζημιά σε επενδεδυμένα υλικά από ξύλο
- Λιγότερα πριονίδια στην επιφάνεια
Στέλεχος φρεζαρίσματος: το "βοηθητικό μοτέρ" για λιγότερη δύναμη
- Μείωση της ροπής βιδώματος και φρεζαρίσματος της κεφαλής, ειδικά με μακριές βίδες
- Προστασία των εργαλείων βιδώματος
- Από διάμετρο = 5 mm, L =70 mm
Ασύμμετρο σπείρωμα για μεγαλύτερη ταχύτητα
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
- Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη
- Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας
- Διπλό σπείρωμα: 3,0-4,5 mm
- Χοντρό σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Κεφαλή AW για περισσότερη ισχύ
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Πολύ καλή, σφικτή εφαρμογή
- Γρήγορη τοποθέτηση
- Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια
- Ουσιαστικά μηδενική έκκεντρη εξώθηση της μύτης
- Χωρίς ταλάντευση
- Χωρίς ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση της βίδας
- Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 έως 12,0 mm
Δακτυλιοειδές/συζυγές σπείρωμα για μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις
- Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα
- Μείωση της ροπής βιδώματος
- Οι εκτονώσεις αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δράση πονταρίσματος του δακτυλιοειδούς σπειρώματος
- Δακτυλιοειδές σπείρωμα: 3,0-4,5 mm
- Συζυγές σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Οι βίδες δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε χώρους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα! Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ASSY® 3.0 A2.
Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το μέταλλο.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (μύτη τρυπανιού, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικές καβίλιες, π.χ. Würth ASSY D, πρόθεμα 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και πρόθεμα 0153 (επίπεδη κεφαλή).
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, κάντε τη στερέωση χωρίς να χρησιμοποιήσετε σουβλί. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο.
Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με την ETA-11/0190.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!