Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ASME 18.3, κράμα απλού χάλυβα, UNC (ισοδύναμο μετρικό σπείρωμα κατά ISO)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
1 ΙΝΤΣΑ (ίντσ.) = 25, 4 mm
Η κατηγορία αντοχής του κράματος είναι συγκρίσιμη με τη μετρική κατηγορία αντοχής 12.9
Οι βίδες με υποδοχή σύμφωνα με το πρότυπο ASME B 18.3 δεν αναγράφουν την κατηγορία αντοχής στην κεφαλή, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 574, έχουν μόνο μία κατηγορία αντοχής.
Τυπική ανοχή σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ASME B1.1 = 3A (για εξωτερικό σπείρωμα)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!