Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό παξιμάδι, αμερικανικό σπείρωμα ASME B18.2.2, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας GR5, UNC (ισοδύναμο με μετρικό σπείρωμα κατά ISO)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm
Οι μηχανικές ιδιότητες συμμορφώνονται με το πρότυπο SAE J995
Τυπική ανοχή σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ASME B1.1 = 2B (για εσωτερικό σπείρωμα)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!