Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή ASME B18.2.1, μπλε αδρανοποιημένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας GR5 (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι μηχανικές ιδιότητες συμμορφώνονται με το πρότυπο SAE J429
Το μήκος του σπειρώματος βασίζεται στο πρότυπο ASME B18.2.1
1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm
Τυπική ανοχή σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ASME B1.1 = 2A (για εξωτερικό σπείρωμα)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!