Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό μπουλόνι ASME B18.2.1, απλός ανοξείδωτος χάλυβας 18-8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το μήκος του σπειρώματος βασίζεται στο πρότυπο ASME B18.2.1
1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm
Ο 18-8 είναι εφάμιλλος του ανοξείδωτου χάλυβα A2. Οι μηχανικές ιδιότητες είναι βασισμένες στο πρότυπο ASTM F593
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!